NCD-1010 衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業 64363277

NCD-1010 衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業 64363277
NCD-1010 衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業 64363277
NCD-1010 衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業 64363277
NCD-1010 衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業 64363277
NCD-1010 衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ ナカ工業 64363277

衝撃吸収材 カーストッパーNCDタイプ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
幅(mm)100
内容量1本注文コード64363277品番NCD-1010
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

トラックターミナルで車止めに使用するためのカーストッパーです。肉厚のある合成ゴム製で建物と車両をしっかりガードします。
NCDタイプは中空タイプですので、クッション性に優れております。
カーストッパーは、駐車場や工場・倉庫の壁に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、衝突による衝撃から車両や壁を守ります。
取付下地材を、アンカーでしっかりと固定するタイプなので、耐久性に優れています。

用途船舶、港湾、防舷材、工場、倉庫、プラットホーム、物流センター、トラックターミナル、台車が通る通路部、大型貨物自動車、空港、車止め、百貨店、ショッピングモール、スーパーマーケット、バックヤード、ゴルフ場等材質本体:合成ゴム製(中空)/取付下地材:スチールブラック形状D型(かまぼこ型)長さ(mm)2000幅(mm)100出幅(mm)100寸法A(mm)50(取付下地材幅)寸法B(mm)Φ18×30(取付下地材穴)取付穴数5適合アンカーM12穴タイプ長穴取付穴径(Φmm)40-30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーは別途ご用意お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64363277
2025-03-24
用途: 倉庫の仕事
榛名鉄工鉱業

とても、よかったです、頼んで早く来ましたし、工場まで配達なので、よかったです

対象商品 : 64363286
2021-11-26
用途: トラックの当り止め
有限会社影安建設建設業・工事業

取付が行いにくい
特に固定用のワッシャ-及びナットを取付けしやすいようにしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする