※3面鏡(ワイドLED)ショートミラー
タカラスタンダード
オンディーヌ 扉引出+3面ワイドLED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
色(扉)
ライトグレー
ウッディーミディアム
ウッディーホワイト
ブラウン
ベージュ
ホワイト
ライトグレー
ピュアピンク
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64363618
品番
S-UAKヌ075HXAUSFLA-1/KXS37W-T/SAM-075M3ACYEA-1
参考基準価格(税別)
¥149,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ホーローボウルに継ぎ目のないハイバック形状
高さ(mm)
1800
タイプ
ハイバックタイプ
奥行(mm)
カウンター:500
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
化粧台:750×500×1030、ミラー:750×157×770
材質(ボウル)
ホーロー
色(扉)
ライトグレー
ミラー形状
3面鏡(ワイドLED)ショートミラー
キャビネットの奥行(mm)
450
化粧台
扉引出
ボウル容量(L)
17
洗面ボウル高さH(mm)
800
対応水栓
シングルレバー式シャワー水栓
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません