曜日別特売
VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-2AP4-10 エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 64363725

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64363725品番VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-2AP4-10
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Festoのパイロット圧力はG1/2インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65

仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7669アズワン品番65-7988-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする