YAMAZEN(山善)
ダイニングこたつ 布団セット 高さ4段階調節
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×38/48/55/65
80×80×38/48/55/65
105×75×38/48/55/65
120×80×38/48/55/65
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64364225
品番
GEXN-F1051H4N(NB)-FSET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高さが4段階で調節できるダイニングこたつ
届いてすぐに使える布団セット
コード収納ボックス付
冬はこたつ、夏はテーブルとして使用可能
継脚付きで高さが4段階で調節可能(38/48/55/65cm)
用途
こたつ、テーブルとして。コタツ ダイニングこたつ ハイタイプこたつ UV塗装 高さ調節
色
ナチュラル
電源(V)
100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
510
ヒーター
NCHF-500
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×38/48/55/65
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約5.6、(弱)約2.6
取扱説明書:
(16.67MB)
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません