※3面鏡(ワイドLED)ショートミラー
タカラスタンダード
オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(扉)
ウッディーホワイト
ウッディーホワイト
ウッディーミディアム
ピュアピンク
ブラウン
ベージュ
ホワイト
ライトグレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64364275
品番
S-UADP075HXAUEWLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1//PSJ-75A-1
参考基準価格(税別)
¥130,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
大容量21Lホーローボウル採用
材質
【ミラーパネル】樹脂
色(扉)
ウッディーホワイト
パネル種類
ミラーパネル:樹脂製
高さ(mm)
1800
タイプ
デッキ水栓タイプ
奥行(mm)
カウンター:600
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
化粧台:750×600×820、ミラー:750×157×770、パネル:750×30×210
材質(ボウル)
ホーロー
ミラー形状
3面鏡(ワイドLED)ショートミラー
キャビネットの奥行(mm)
450
化粧台
扉引出
ボウル容量(L)
21
洗面ボウル高さH(mm)
800
対応水栓
シングルレバー式シャワー水栓
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません