曜日別特売
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293

※3面鏡(ワイドLED)ショートミラー

S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293
S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1 オンディーヌ  扉引出+3面鏡ワイドLED タカラスタンダード 64364293

オンディーヌ 扉引出+3面鏡ワイドLED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
色(扉)ベージュ
内容量1セット注文コード64364293品番S-UADP075HXAUSTLA-1/K37610J-2TKN/SAM-075M3ACYEA-1/PSJ-75A-1
参考基準価格(税別)¥123,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

大容量21Lホーローボウル採用

材質
【ミラーパネル】樹脂
色(扉)
ベージュ
パネル種類
ミラーパネル:樹脂製
高さ(mm)
1800
タイプ
デッキ水栓タイプ
奥行(mm)
カウンター:600
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
化粧台:750×600×820、ミラー:750×157×770、パネル:750×30×210
材質(ボウル)
ホーロー
ミラー形状
3面鏡(ワイドLED)ショートミラー
キャビネットの奥行(mm)
450
化粧台
扉引出
ボウル容量(L)
21
洗面ボウル高さH(mm)
800
対応水栓
シングルレバー式シャワー水栓
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする