- 今治タオル ギフトフェイスタオル 2枚入り トップファクトリー今治 64365221

- 今治タオル ギフトフェイスタオル 2枚入り トップファクトリー今治 64365221
- 今治タオル ギフトフェイスタオル 2枚入り トップファクトリー今治 64365221
- 今治タオル ギフトフェイスタオル 2枚入り トップファクトリー今治 64365221
- 今治タオル ギフトフェイスタオル 2枚入り トップファクトリー今治 64365221
- 今治タオル ギフトフェイスタオル 2枚入り トップファクトリー今治 64365221

今治タオル ギフトフェイスタオル 2枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトグレー
内容量1セット(2枚)注文コード64365221品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

今治タオルブランド認定商品です。
通常のタオルより細く長い糸を採用しています。(今治ファクトリーオリジナルタオル=40番手 を使用)
細いロングパイル素材は、パイルの間に空間を生み出し空気を取り込むため、乾きも早くふわふわ!触るとほどよくしっとりとしたやわらかさを持ちつつも毛羽っぽさは少ないタオルです。
お洗濯をすることでパイルとパイルの間に空気が入り込み、一度目の洗濯ではっきりと違いがわかるほどボリュームアップします。
ギフトとして多様なシーンにお使いいただける化粧箱入りです。
引っ越しの御挨拶や新築祝い、快気祝いなどにおすすめです。

ライトグレー入数(枚)2規格フェイスタオル(ギフト仕様)本体質量(g)約76/枚混率(%)綿100認定番号今治マーク認定番号:第2021-2587号本体寸法(cm)約80×34
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。
※化粧箱はイメージです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする