- 今治タオル ギフトバスタオル トップファクトリー今治 64365336

- 今治タオル ギフトバスタオル トップファクトリー今治 64365336
- 今治タオル ギフトバスタオル トップファクトリー今治 64365336
- 今治タオル ギフトバスタオル トップファクトリー今治 64365336
- 今治タオル ギフトバスタオル トップファクトリー今治 64365336
- 今治タオル ギフトバスタオル トップファクトリー今治 64365336

今治タオル ギフトバスタオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレイッシュブラウン
内容量1枚注文コード64365336品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

今治タオルブランド認定商品です。
通常のタオルより細く長い糸を採用しています。(今治ファクトリーオリジナルタオル=40番手 を使用)
細いロングパイル素材は、パイルの間に空間を生み出し空気を取り込むため、乾きも早くふわふわ!触るとほどよくしっとりとしたやわらかさを持ちつつも毛羽っぽさは少ないタオルです。
お洗濯をすることでパイルとパイルの間に空気が入り込み、一度目の洗濯ではっきりと違いがわかるほどボリュームアップします。
ギフトとして多様なシーンにお使いいただける化粧箱入りです。
引っ越しの御挨拶や新築祝い、快気祝いなどにおすすめです。

グレイッシュブラウン規格バスタオル(ギフト仕様)本体質量(g)約206混率(%)綿100認定番号今治マーク認定番号:第2021-2587号本体寸法(cm)約120×60
注意
※撮影環境により実際の商品と多少色が異なって見える場合がございます。
※化粧箱はイメージです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする