水(液体)に使用可能。
本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。
樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。
衛生面の確認も容易。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。
金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。
作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。
従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。
従来品より異音発生を低減。
構造部品にスプリングを使用しておりません。