a3547402 膝らく筋肉バンドサポーター ファミリー・ライフ 64365939

a3547402 膝らく筋肉バンドサポーター ファミリー・ライフ 64365939
a3547402 膝らく筋肉バンドサポーター ファミリー・ライフ 64365939
a3547402 膝らく筋肉バンドサポーター ファミリー・ライフ 64365939
a3547402 膝らく筋肉バンドサポーター ファミリー・ライフ 64365939
a3547402 膝らく筋肉バンドサポーター ファミリー・ライフ 64365939

膝らく筋肉バンドサポーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚
サイズM
内容量1枚注文コード64365939品番a3547402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

筋肉バンドで力強く、曲げ伸ばしを楽に!元気に、長く歩ける!
筋肉バンド+強圧生地のWサポート。膝を鍛えながら動かす筋肉みたいなバンド

材質生地:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、ベルト:ポリウレタン・ナイロンベージュサイズM質量(g)34寸法(cm)24×12×0.5膝上廻り(cm)34~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする