※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカラスタンダード
アーバス 流し台 Yシンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
シンク位置
左
左
右
間口(mm)
1650
1800
1650
1500
色(扉)
フローラルアイボリー
ホワイト
フローラルアイボリー
ブラウン
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
64369166
品番
KY-165L/KSIA-2D
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。引出し付で使いやすいホーローキャビネット
寸法(mm)
シンク:800×400
高さ(mm)
800
奥行(mm)
560
間口(mm)
1650
材質(扉)
ホーロー
色(扉)
フローラルアイボリー
シンク位置
左
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません