用途裏フリースで腕をしっかり保温し、寒い季節のスポーツを快適にサポートするアームカバーです。伸縮性のある生地と立体的なカッティングにより、腕にしっかりフィットして動きを妨げません。内側は柔らかな起毛フリースで肌触りも心地よく、二の腕には滑り止め加工を施しているため、激しい動きでもズレにくい仕様。吸湿速乾性にも優れ、汗をかいても快適さを維持します。着脱がしやすく、体温調整や夏ウェアとの重ね着にも役立つ万能アイテムです。
材質ポリエステル92% スパンデックス8%寸法(mm)手首回り:190 上腕周り:260 全長:420質量(kg)0.075色ブルーxブラックサイズL/XL