コイズミ(小泉成器)
セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64371031
品番
KPH1257W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター
人感センサー、おまかせモード機能搭載
1/2/3/4時間切タイマー
温風調節:強/中/弱
5時間自動オフ
幅(mm)
520
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
265
奥行(mm)
125
消費電力(W)
1200
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】750W/1000W/1200W
コード長さ(m)
約1.6
タイマー
1/2/3/4時間切タイマー