曜日別特売
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128

KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128
KDK75258T 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371128

電気掛敷毛布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード64371128品番KDK75258T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

快眠タイマー搭載の電気掛敷毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/抗菌防臭加工/室温センサー

幅(mm)1880質量(kg)1.3高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)75コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7センサー室温センサー:◯タイマー快眠タイマー(8時間オフ)/12時間自動オフタイマー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする