エフピコ
FC-フルーツ本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371178
品番
30(V)(APET(1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品タイプ
本体のみ
材質
APET
寸法(mm)
149×149×52
質量(g)
11
仕切数(個)
0
柄
なし
再生材使用率(%)
80
電子レンジ
×
発泡体構造
非発泡
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋は別売です