曜日別特売
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180

KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180
KDKL504 電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器) 64371180

電気掛敷毛布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード64371180品番KDKL504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

リサ・ラーソン マイキー&フレンズ柄の掛敷毛布
毛布部分水洗いOK
頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー

幅(mm)1880質量(kg)2.4高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)75コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする