コイズミ(小泉成器)
ハイブリッド式加湿器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64371225
品番
KHM5552W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
加熱・気化式のハイブリッド式加湿器
大容量6.5Lタンクで長時間運転
上から簡単給水
2/4/6時間オフタイマー
抗菌/防カビフィルター、銀イオン抗菌カートリッジ搭載
幅(mm)
265
質量(kg)
5.3
色
ホワイト
高さ(mm)
492
奥行(mm)
290
消費電力(W)
270/280(50/60Hz)
タンク容量(L)
約6.5
連続加湿時間(時間)
約9(ヒーター入/強)
加湿量(mL/h)
530/550(50/60Hz ヒーターON時)