コイズミ(小泉成器)
こたつコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64371241
品番
KBK7090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
交換用コタツコードでお気に入りのコタツを続けて使える
中間スイッチ付
二重成形プラグ
幅(mm)
90
質量(kg)
0.23
高さ(mm)
35
奥行(mm)
160
コード長さ(m)
【電源側】約1.6【本体側】約1.3