エフピコ
MSDランチ 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64371415
品番
70-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
MSD
寸法(mm)
243×181×31
質量(g)
16
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
○
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
1