曜日別特売
150 丼容器 嵌合蓋 RK エフピコチューパ 64371537

丼容器 嵌合蓋 RK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
商品タイプ蓋のみ
内容量1袋(50枚)注文コード64371537品番150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。

商品タイプ蓋のみ材質PP寸法(mm)Φ154×17質量(g)5仕切数(個)0なし電子レンジ×発泡体構造非発泡
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする