曜日別特売
105APE T-AP八角カップ 嵌合蓋 エフピコ 64371616

T-AP八角カップ 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード64371616品番105APE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質APET寸法(mm)109×109×25質量(g)3仕切数(個)0なし再生材使用率(%)80電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする