165(OPS) T-WU 嵌合蓋 エフピコ 64371844

T-WU 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード64371844品番165(OPS)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
材質OPS寸法(mm)200×200×18仕切数(個)0あり電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする