曜日別特売
4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889

4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889
4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889
4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889
4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889
4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889
4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889
4199 難燃軽防寒ベスト HONO 64371889

難燃軽防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
チャコール
内容量1着注文コード64371889品番4199
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

チャコールサイズLL胸囲(cm)118混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(後身頃アルミプリント)肩幅(cm)43着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする