曜日別特売
105 脚絆(8枚こはぜ) HOOH 64371959

105 脚絆(8枚こはぜ) HOOH 64371959
105 脚絆(8枚こはぜ) HOOH 64371959
105 脚絆(8枚こはぜ) HOOH 64371959

脚絆(8枚こはぜ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL(大)
内容量1双注文コード64371959品番105
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日本製こはぜ使用

サイズL(大)混率(%)綿100総丈(cm)29下幅(cm)25上幅(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする