5人(V)(APET) T-新桶 嵌合蓋 エフピコ 64372027

T-新桶 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)368×368×20
内容量1袋(10枚)注文コード64372027品番5人(V)(APET)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質APET寸法(mm)368×368×20質量(g)45仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする