エフピコ
T-大漁舟 嵌合蓋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64372106
品番
70(APET)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
APET
寸法(mm)
392×196×49
質量(g)
29
仕切数(個)
0
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
蓋のみ
発泡体構造
非発泡