2-5(APET)エコ T-氷河 嵌合蓋 エフピコ 64372158

T-氷河 嵌合蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)250×147×43
内容量1袋(50枚)注文コード64372158品番2-5(APET)エコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質APET寸法(mm)250×147×43質量(g)13仕切数(個)0なし電子レンジ×商品タイプ蓋のみ発泡体構造非発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする