440-33(V)小春ピンク朱 WHS 本体 エフピコ 64372228

WHS 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)222×89×33
内容量1袋(40枚)注文コード64372228品番440-33(V)小春ピンク朱
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
材質PSP寸法(mm)222×89×33質量(g)6仕切数(個)1あり電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする