エフピコ
ティアラ小判皿 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372526
品番
25-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
PSP
寸法(mm)
249×167×27
質量(g)
6
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡