エフピコ
室町 SU 本体 HI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×18袋)
1袋(50枚)
¥2,298
寸法(mm)
210×210×40
163×163×40
210×210×40
217×120×50
281×192×45
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372596
品番
165 SD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
HI
寸法(mm)
210×210×40
質量(g)
22
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。