曜日別特売
302-50 SD 室町 SU 本体 HI エフピコ 64372605

302-50 SD 室町 SU 本体 HI エフピコ 64372605
302-50 SD 室町 SU 本体 HI エフピコ 64372605
302-50 SD 室町 SU 本体 HI エフピコ 64372605
302-50 SD 室町 SU 本体 HI エフピコ 64372605

室町 SU 本体 HI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
寸法(mm)217×120×50
内容量1袋(50枚)注文コード64372605品番302-50 SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
材質
HI
寸法(mm)
217×120×50
質量(g)
16
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡
室数
1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする