‐ 小梅 スミ切り用 タイホウ 64372606

‐ 小梅 スミ切り用 タイホウ 64372606
‐ 小梅 スミ切り用 タイホウ 64372606

小梅 スミ切り用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(号)15
厚さ(mm)9.5
毛丈(mm)30
内容量1本注文コード64372606品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

クラスの中でワンランク上の素材を使用。腰が強く、万能用としてお使いいただけます

用途
スミ切用
仕様筋違厚さ(mm)9.5サイズ(号)15毛丈(mm)30材質(毛)山羊毛主な用途スミ切用毛色白毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする