曜日別特売
7人桶P(V)金フチ黒 新桶 本体 エフピコ 64372763

新桶 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10枚)材質HIPS注文コード64372763品番7人桶P(V)金フチ黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質HIPS寸法(mm)450×450×45質量(g)43仕切数(個)1あり電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造非発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする