エフピコ
新桶 本体
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
発泡体構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372675
3人桶P(V)絵巻
HIPS
284×284×45
非発泡
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
5日以内出荷
64372718
5人桶P(V)絵巻
HIPS
367×367×45
非発泡
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
5日以内出荷
64372727
5人桶P(V)尾張
PSP
Φ367×45
非発泡
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
6日以内出荷
64372779
7人桶P(V)尾張
PSP
Φ450×45
非発泡
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
5日以内出荷
64372788
3人P(V) 尾張
PSP
284×284×45
発泡
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
64372684
4人桶P(V)絵巻
HIPS
325×325×45
非発泡
オープン
取扱い終了
64372693
4人桶P(V)金フチ黒
HIPS
325×325×45
非発泡
オープン
取扱い終了
64372709
4人桶P(V)尾張
PSP
Φ45×325
非発泡
オープン
取扱い終了
64372736
6人桶P(V)絵巻
HIPS
400×400×45
非発泡
オープン
取扱い終了
64372745
6人桶P(V)尾張
PSP
Φ400×45
非発泡
オープン
取扱い終了
64372754
7人桶P(V)絵巻
HIPS
450×450×45
非発泡
オープン
取扱い終了
64372763
7人桶P(V)金フチ黒
HIPS
450×450×45
非発泡
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください