エフピコ
新角桶 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(mm)
318×318×40
280×280×40
318×318×40
361×361×40
394×394×40
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
64372806
品番
4人P(V) 鈴竹
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
材質
HIPS
寸法(mm)
318×318×40
質量(g)
21
柄
あり
商品タイプ
本体のみ
仕切数(個)
1
発泡体構造
非発泡
電子レンジ
×