曜日別特売
25-11(27)Aエコ木目葉らん 豊漁 エフピコ 64372964

豊漁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード64372964品番25-11(27)Aエコ木目葉らん
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質エコトレー寸法(mm)248×110×27質量(g)4仕切数(個)1あり電子レンジ×商品タイプ本体のみ発泡体構造発泡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする