エフピコ
豊山 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64372973
品番
24-14 天の川
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
PSP
仕切数(個)
1
柄
あり
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
発泡
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
ラップ・消耗品・食品包材
食品容器
汎用トレー
豊山 本体 エフピコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「食品容器」にはこんなカテゴリがあります
フードパック
弁当容器
汎用トレー
惣菜・サラダ容器
汎用カップ
ボックス
カレー容器
青果・農産容器
薬味皿・小皿
フードカップ
丼・重
オードブル容器
紙鍋・アルミ鍋
菓子・スイーツ・ベーカリー
軽食容器
刺身・鮮魚容器
仕出・折箱・重箱
寿司容器
その他食品容器
麺・スープ・汁物容器
シェアする
マイページ