曜日別特売
405-40 嵌合容器 SA エフピコ 64373068

嵌合容器 SA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)165×120×43
内容量1袋(50枚)注文コード64373068品番405-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質OPS寸法(mm)165×120×43質量(g)10なし商品タイプ一体型仕切数(個)1発泡体構造非発泡電子レンジ×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする