曜日別特売
15RT70 T形分岐ラック ネグロス電工 64373287

T形分岐ラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本材質アルミニウム合金注文コード64373287品番15RT70
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)1600寸法L1(mm)1150寸法W(mm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする