ネグロス電工
T形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
材質
アルミニウム合金
注文コード
64373305
品番
15RT90
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
寸法L(mm)
1800
寸法L1(mm)
1350
寸法W(mm)
900