ネグロス電工
X形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
注文コード
64373393
品番
SD-QRX120G
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
種別
組立式
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)
29
寸法L(mm)
2100
寸法W(mm)
1200