ネグロス電工
X形分岐ラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
材質
アルミニウム合金
注文コード
64373427
品番
15ARX60
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ケーブルラック15AR
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
7.8
寸法L(mm)
1500
寸法W(mm)
600