曜日別特売
15RX90 X形分岐ラック ネグロス電工 64373497

X形分岐ラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本材質アルミニウム合金注文コード64373497品番15RX90
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)1800寸法W(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする