15ACVO-60 アルミ アウトサイドカバー ネグロス電工 64373576

アルミ アウトサイドカバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本適合15ARO-60注文コード64373576品番15ACVO-60
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
適合15ARO-60材質アルミニウム合金質量(kg)3.6寸法L(mm)900寸法W(mm)630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする