曜日別特売
305×1.6×3枚刃 ブルー 刈払機用ツル草三枚刃 ツムラ(津村鋼業) 64373717

305×1.6×3枚刃 ブルー 刈払機用ツル草三枚刃 ツムラ(津村鋼業) 64373717
305×1.6×3枚刃 ブルー 刈払機用ツル草三枚刃 ツムラ(津村鋼業) 64373717

刈払機用ツル草三枚刃

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64373717
品番
305×1.6×3枚刃 ブルー
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

荒目片刃仕様で切れ味抜群!
片刃仕様にすることにより、仕様変更前より課題だった刈った草の飛び散りが軽減しました。
硬い草茎も切砕できます。
切り掃けに優れた特殊形状により、ツル草や長い草が絡みにくいです。

用途
刈払機用
刃数
3
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
1.6
仕上
ブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64373717
2026-10-11
用途: シロザ、センダングサ刈り取り
半田農園 様(農・林・水産業)

26cc刈払い。数回で山になっている場所がのこり2山に…。
耐久性疑問です。

対象商品 : 64373717
2026-05-02
用途: 山林との緩衝地帯で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

3枚刃はこれ一択です
作業効率、疲労度軽減は通常の刃の1/3ですね
コスパもいい
グラインダー で刃も少しなぞるぐらいでスパッと切れ味が戻ります刃が厚いので安心です
25CCで使ってもらうのがいいですね
私はリピしています
お勧めですこの界隈ではブランド品ですね

1人が参考にしています
2026-06-05
用途: 今からのシーズンに活躍しそうです。
農・林・水産業

チップソー一択から2枚刃にそして3枚刃も今回使ってみたくて
購入しました。
つる草、ススキ、背高アワダチソウなどが多い場所での利用を考えて
準備しました。
利用はまだですが、見た目よく切れそうで長持ちしそうです。

対象商品 : 64373717
2025-07-01
用途: 雑草が伸びた休畑地帯で笹や細い木等がある作業
嘉平農園 様(農・林・水産業)

負担が少なくスムーズに刈る事が出来てストレスがかからないこれは手放せない草刈刃です

1人が参考にしています
対象商品 : 64373717
2025-05-14
用途: 草刈り作業

初めて使ってみましたが 蔓草もサクサク刈れ とても
満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 64373717
2024-04-12
用途: ヤブの草刈り
農・林・水産業

両刃なので藪などを進む時にもザクザクと 葉を落とせます。
マシーンが入れないとこでの草刈りにはマストです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする