NNY20379LE1 LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 64373900

代表画像

LED防犯灯10VA明るさセンサあり

(2件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
光源色電球色
消費電力(W)9
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】114.4
内容量1台注文コード64373900品番NNY20379LE1
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事

質量(kg)器具:0.9使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)9定格電圧(V)100高さH(mm)230センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】114.4入力電流(A)0.092幅W(mm)91光束(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:304耐雷サージ15kV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64373805
2025-12-17
用途: 駐車場のライトアップ
脇本電工株式会社建設業・工事業

本体とても軽くステンバンドでポールへの取り付け
安心のパナソニック製、又リピしようと思ってます。

2が参考にしています
2024-11-11
用途: 既存入れ替え
製造業

既存の蛍光灯式20W型と比較して遜色ない明るさ。明暗センサ付きLEDでこの価格は「買い」と思いリピートしようとしたら「入荷未定」とは・・・。考えることは皆一緒ですかね(笑)。このまま取り扱い終了にならないことを祈ります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする