曜日別特売
CBP75 おめかしスポンジ ネグロス電工 64373996

おめかしスポンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
内容量1組注文コード64373996品番CBP75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880

パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。
型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。
型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。
難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
再施工も可能です。

適合(穴径)77.2、(VVFケーブル)2.0×3C6回線まで、(CVTケーブル)1502 1条材質(型枠)ポリプロピレン(難燃性)、(波付スポンジ)低燃焼性ポリエチレンフォーム適合板厚(mm)1.6~2.3

商品説明動画

分電盤用おめかしカバー おめかしスポンジ 60秒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする