ネグロス電工
ターンバックルボルト(右ねじボルト)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W4
ターンバックル胴:BRTB1-W3
ターンバックル胴:BRTB1-W4
寸法L(mm)
1400
1400
2000
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64374267
品番
BRF1400R-W4
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W4
質量(kg)
1.32
色
銀
寸法L(mm)
1400
表面処理
電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])
29419[3000]