ネグロス電工
ターンバックルボルト(右ねじボルト)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W4
ターンバックル胴:BRTB1-W3
ターンバックル胴:BRTB1-W4
寸法L(mm)
2000
1400
2000
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64374285
品番
BRF2000R-W4
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
適合
ターンバックル胴:BRTB1-W4
質量(kg)
1.89
色
銀
寸法L(mm)
2000
表面処理
電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])
29419[3000]