曜日別特売
BRF800R-W3 ターンバックルボルト(右ねじボルト) ネグロス電工 64374294

ターンバックルボルト(右ねじボルト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ターンバックル胴:BRTB1-W3
寸法L(mm)800
内容量1本注文コード64374294品番BRF800R-W3
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合ターンバックル胴:BRTB1-W3質量(kg)0.44寸法L(mm)800表面処理電気亜鉛メッキ許容静荷重(N[kgf])17651[1800]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする